{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| DUO-LOCK interface | DL12 | |
| Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
| Inwendige koeling | ja | |
| ⌀ D2 | 11,5 mm | |
| Totale lengte L | 93 mm | |
| L2 | 45 mm | |
| aanbevolen draaimoment | 30 Nm | |
| Producttype | Inschroeffreesopname |
| Artikelnummer | 220377 DL12 | |
| EAN/GTIN | 4034221193681 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |