APMT 100305 TR, HB7635, Type: INOX

Artikelnummer: 215920 INOX
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 17,34 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 14,45 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
13.627 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat APMT 100305 TR
Type INOX
Hoekradius 0,5 mm
Soort HB7635
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,12 mm
Bladdikte 3,5 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 215920 INOX
EAN/GTIN 4045197303240
Nummer fabrikant 215920 INOX
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
700
Aluminium (kortspanend)
N
600
Staal < 500 N/mm²
P
180
Staal < 750 N/mm²
P
160
Staal < 900 N/mm²
P
150
Staal < 1100 N/mm²
P
130
Staal < 1400 N/mm²
P
110
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Wisselplaat met zeer positieve geometrie en spoedvormig snijkantverloop.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden gelden voor frezen nr. 215800, 215803, 215850, 215853 en 215870.
Voor ae = 0,3×D/ap max = 4,8 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten