Hoogrendementfrees 90° Softcut 2, voor wisselplaten AP..

Artikelnummer: 215803 16/2
Red Week %
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Hoekfrezen
  • Verspaningsstrategie: MTC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 16 mm
Aantal snijkanten Z 2
Schachtvorm Weldonschacht
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Hoekfrezen
Verspaningsstrategie MTC
Afkoppellengte L1 37 mm
Totale lengte Ltotaal 85 mm
Schacht-⌀ Ds h6 16 mm
⌀ D3 13 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 29 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 30 mm
Rampinghoek αmax 1,32 graden
Rampinglengte L voor αmax 10,85 mm
geschikte wisselplaat AP.. 1003..
Wisselplaatschroevenset 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 215803 16/2
EAN/GTIN 4062406396527
Nummer fabrikant 215803 16/2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 1,2 met steel nr. 674252 maat 8IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten