• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

PKD-volradiusfrees met inwendige koeling Rechte snede, PKD, ⌀ e8 DC: 8mm

Artikelnummer: 209655 8

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: PKD
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 2
  • Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 8 mm
Coating PKD
Snijmateriaal PKD
Norm Fabrieksnorm
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 2
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,2×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling ja
Snijlengte Lc 10 mm
Radius R 4 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 20 mm
Vrijloop-⌀ D1 7,4 mm
Totale lengte L 80 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Voeding fz voor kanten in GFK CFK 0,05 mm
Voeding fz voor kanten in grafiet 0,09 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in GFK CFK 0,08 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in grafiet 0,14 mm
Gekleurde ring zwart
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 209655 8
EAN/GTIN 4045197513342
Nummer fabrikant 209655 8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alum.
N
2400
Aluminium (kortspanend)
N
2000
Aluminium > 10% Si
N
1500
PMMA acryl
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GFK
N
500
CFK
N
500
Hybriden
N
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement-PKD-frees, wanneer zeer hoge eisen worden gesteld aan het verspaningsvolume in de GFK-, CFK- en grafietbewerking.
Rechte snede voor neutraal gebruik.