{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijkant-⌀ DC | 10 mm | |
| Coating | PKD | |
| Snijmateriaal | PKD | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
| Aantal tanden Z | 2 | |
| Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
| Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,2×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen | |
| Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Snijlengte Lc | 10 mm | |
| Radius R | 5 mm | |
| Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 26 mm | |
| Vrijloop-⌀ D1 | 9,4 mm | |
| Totale lengte L | 80 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
| Voeding fz voor kanten in GFK CFK | 0,06 mm | |
| Voeding fz voor kanten in grafiet | 0,1 mm | |
| Voeding fz voor kopieerfrezen in GFK CFK | 0,09 mm | |
| Voeding fz voor kopieerfrezen in grafiet | 0,14 mm | |
| Gekleurde ring | zwart | |
| Producttype | Volradius- en kogelfrees |
| Artikelnummer | 209655 10 | |
| EAN/GTIN | 4045197513359 | |
| Nummer fabrikant | 209655 10 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |