• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

VHM-router met boorpunt trekkende snede middel, ongecoat, ⌀ h10 DC: 20mm

Artikelnummer: 209435 20
Korting
€ 237,00
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ h10 DC (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Freesprofiel: kruisvertand
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: h10

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 20 mm
Coating ongecoat
Vertandingsfijnheidsgraad middel
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Freesprofiel kruisvertand
Type W
Tolerantie nominale ⌀ h10
Aantal tanden Z 2
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Tophoek 135 graden
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,5×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 45 mm
Totale lengte L 104 mm
Schacht-⌀ Ds 20 mm
Voeding f voor kanten in POM GF25 0,5 mm/omw.
Voeding f voor kanten in PEEK CF30 0,3 mm/omw.
Gekleurde ring geel
Schachttolerantie h6
Producttype Router

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 209435 20
EAN/GTIN 4045197477835
Nummer fabrikant 209435 20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

PVDF GF20
N
120
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
100
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
120
PEEK CF30
N
110
GFK
N
120
CFK
N
120
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement-kruisvertanding en 135°-boorpunt voor een voordelige bewerking van vezelversterkte kunststoffen. Voor het spiebaanfrezen bij de voorbewerking.
Rechtse spiraal, trekkende snede voor normaal gebruik.
Maat 5M, 6M, 8M: extra lange uitvoering.