{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
| Coating | ongecoat | |
| Vertandingsfijnheidsgraad | middel | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Freesprofiel | kruisvertand | |
| Type | W | |
| Tolerantie nominale ⌀ | h10 | |
| Aantal tanden Z | 2 | |
| Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
| Tophoek | 135 graden | |
| Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,5×D bij kanten | |
| Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Snijlengte Lc | 35 mm | |
| Totale lengte L | 75 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
| Voeding f voor kanten in POM GF25 | 0,22 mm/omw. | |
| Voeding f voor kanten in PEEK CF30 | 0,16 mm/omw. | |
| Gekleurde ring | geel | |
| Schachttolerantie | h6 | |
| Producttype | Router |
| Artikelnummer | 209435 8M | |
| EAN/GTIN | 4045197477798 | |
| Nummer fabrikant | 209435 8M | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |