GARANT Diabolo VHM-torusfrees HRC 62 HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC / R1: 10/0,5mm

Artikelnummer: 206421 10/0,5
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

op aanvraag
Op voorraad
299 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC / R1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: h7
  • Aantal tanden Z: 6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Diabolo
Snijkant-⌀ DC 10 mm
Coating TiSiN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type H
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal tanden Z 6
Spiraalhoek 50 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,05×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 11 mm
Snijkantradius R1 0,5 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 32 mm
Vrijloop-⌀ D1 9,2 mm
Totale lengte L 72 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 60 HRC 0,045 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 60 HRC 0,07 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 65 HRC 0,07 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring rood
Producttype Torusfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 206421 10/0,5
EAN/GTIN 4069515030663
Nummer fabrikant 206421 10/0,5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 1400 N/mm²
P
170
Staal < 50 HRC
H
150
Staal < 55 HRC
H
130
Staal < 60 HRC
H
100
Staal < 65 HRC
H
80
Staal < 67 HRC
H
65
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT Diabolo:
Speciale geometrie, coating en hardmetaal voor de harde bewerking.
Tolerantie: Snijkantradius R1 = ± 0,005 mm.
Specialist voor staal tot 62 HRC. Proceszekerheid en hogere standtijd dankzij geoptimaliseerde snijgeometrie en moderne hoogwaardige coating.
Zonder dynamische spoed.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Diabolo" Bekijk alles