GARANT Master INOX VHM-frees met spaandelers TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 12mm

Artikelnummer: 203119 12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Inox
Snijkant-⌀ DC 12 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 6
Spiraalhoek 36 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,04×D
Schacht DIN 6535 HB met h6
Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HB
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie TPC
Snijlengte Lc 60 mm
Totale lengte L 112 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Aantal spaandelers 3
Hoekfasebreedte bij 45° 0,24 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Spaanmiddendikte hmax voor TPC-frezen in RVS < 900 N/mm2 0,047 mm
Gekleurde ring blauw
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 203119 12
EAN/GTIN 4062406783808
Nummer fabrikant 203119 12
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
270
Staal < 750 N/mm²
P
240
Staal < 900 N/mm²
P
210
Staal < 1100 N/mm²
P
160
RVS < 900 N/mm²
M
200
RVS > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
100
nat maximaal
 
nat minimaal
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendementfrees met ongelijke steek en ongelijke spoed. Hoge proceszekerheid en betere spaanafvoer door grotere spaanruimtes. Geoptimaliseerd hardmetaalsubstraat voor hogere buigbreukvastheid en extreme standtijden, ook in roestvrije staalsoorten waar hoog rendement is vereist, in het bijzonder duplex. Spaandelers bij snijkanten versprongen.

Voordeel:

Verminderde uittrekkrachten dankzij gereduceerde spiraalhoek.

Tip:

hmax: de in de tabel aangegeven waarden zijn maximale waarden. Voor nabewerken adviseren we de artikelen nr. 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 en 204019.
ae max = 0,04×D voor de TPC-bewerking.
Opvolger van nr. 203105 en nr. 203108.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Inox" Bekijk alles