{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
| Coating | TiAlN | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Type | N | |
| Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
| Aantal tanden Z | 7 | |
| Spiraalhoek | 40 graden | |
| Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
| Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
| Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
| Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,03×D | |
| Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
| Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HB | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Verspaningsstrategie | TPC | |
| Snijlengte Lc | 40 mm | |
| Totale lengte L | 81 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
| Hoekfasebreedte bij 45° | 0,16 mm | |
| Hoekfasehoek | 45 graden | |
| Spaanmiddendikte hmax voor TPC-frezen in RVS < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
| Gekleurde ring | blauw | |
| Producttype | Hoekfrezen |
| Artikelnummer | 203105 8 | |
| EAN/GTIN | 4045197814715 | |
| Nummer fabrikant | 203105 8 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |