GARANT Vap Tap machinetap HSS-E, stoomontlaten, G: G1.1/8

Artikelnummer: 137755 G1.1/8
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
131 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

G Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: G
  • Flankhoek: 55
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: DIN 5156
  • Aansnijdingsvorm: C

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Vap Tap
Draadafmeting G1.1/8
Coating stoomontlaten
Draadsoort G
Flankhoek 55 graden
Snijmateriaal HSS E
Norm DIN 5156
Aansnijdingsvorm C
Spiraalhoek 40 graden
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 2,309 mm
Gangen per inch 11
Schroefdraad-⌀ 37,9 mm
Totale lengte L 170 mm
Schacht-⌀ Ds 28 mm
Schacht-vierkant □ 22 mm
Kerngat-⌀ 35,5 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 4
Gekleurde ring groen
Aantal snijkanten Z 4
Draaddiepte 113,7 mm
Producttype Tap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 137755 G1.1/8
EAN/GTIN 4069515002813
Nummer fabrikant 137755 G1.1/8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
18
Aluminium (kortspanend)
N
13
Staal < 500 N/mm²
P
18
Staal < 750 N/mm²
P
15
Staal < 900 N/mm²
P
15
Staal < 1100 N/mm²
P
6
RVS < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT Vap Tap universele tap. Proceszeker toepasbaar in een breed scala aan materialen. Geoptimaliseerde hals- en groeflengte voor verbeterde spaanafvoer bij diepe schroefdraden. Krachtig HSS‑E-materiaal met verhoogd vanadiumaandeel voor verbeterde slijtvastheid. Oppervlak stoomontlaten, vermindering van materiaaloplassingen.

Toepassing:

Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN-ISO 228/1 (niet in schroefdraad afdichtende verbindingen).

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Vap Tap" Bekijk alles