{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Nominale ⌀ DC | 8,3 mm | |
| Coating | ongecoat | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | DIN 6539 | |
| Type | N | |
| Tolerantie nominale ⌀ | h7 | |
| Aantal snijkanten Z | 2 | |
| Tophoek | 118 graden | |
| aanbevolen maximale boordiepte L2 | 24,6 mm | |
| Spiraalhoek | 30 graden | |
| Schacht | Cilinderschacht met h7 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Spaangroeflengte Lc | 37 mm | |
| Totale lengte L | 79 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 8,3 mm | |
| Schachttolerantie | h7 | |
| Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/omw. | |
| Gekleurde ring | zonder | |
| Producttype | Spiraalboor |
| Artikelnummer | 122100 8,3 | |
| EAN/GTIN | 4045197039842 | |
| Nummer fabrikant | 122100 8,3 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |