VHM-spiraalboor extra kort, ongecoat, ⌀ DC h7: 4,7mm

Artikelnummer: 122100 4,7
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
179 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6539
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h7
  • Aantal snijkanten Z: 2

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 4,7 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6539
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 118 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 17 mm
Spiraalhoek 30 graden
Schacht Cilinderschacht met h7
Inwendige koeling nee
Spaangroeflengte Lc 24 mm
Totale lengte L 58 mm
Schacht-⌀ Ds 4,7 mm
Schachttolerantie h7
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,08 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 122100 4,7
EAN/GTIN 4045197039484
Nummer fabrikant 122100 4,7
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
200
Aluminium (kortspanend)
N
140
Aluminium > 10% Si
N
140
Staal < 500 N/mm²
P
70
Staal < 750 N/mm²
P
70
Staal < 900 N/mm²
P
60
Staal < 1100 N/mm²
P
40
Staal < 1400 N/mm²
P
25
RVS < 900 N/mm²
M
20
RVS > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
140
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Overeenkomstig DIN 6539 (extra kort).
Met dezelfde nominale - en schacht-⌀.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Antislip-inspanning in de boorhouder nr. 341050 met spanbekken voorzien van diamantcoating.