• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Speciale VHM-boor DIN 6535 HA, ongecoat, ⌀ DC ±0,003: 9,02mm

Artikelnummer: 121201 9,02

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC ±0,003 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537 L
  • Uitvoering: 5×D
  • Tolerantie nominale ⌀: ±0,003
  • Aantal snijkanten Z: 1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 9,02 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537 L
Uitvoering 5×D
Tolerantie nominale ⌀ ±0,003
Aantal snijkanten Z 1
Tophoek 120 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 47,5 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 61 mm
Totale lengte L 103 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Schachttolerantie h6
Voeding f in PEEK 0,25 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 121201 9,02
EAN/GTIN 4045197715999
Nummer fabrikant 121201 9,02
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

PMMA acryl
N
30
PE-HD
N
50
PA 66
N
50
PEEK
N
50
PF 31
N
50
PVDF GF20
N
60
POM GF25
N
60
PA 66 GF30
N
60
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
40
PEEK CF30
N
40
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Gespiraliseerde precisieboor voor kunststoffen. Automatische centrering door 1-snijkantgeometrie zorgt voor een zeer grote steekmaatvastheid. Gepolijste spiraalgroeven voor optimale spaanafvoer.Aanhouden van het tolerantiebereik IT7 van de ⌀-intrede tot de ⌀-uittrede door speciale aanslijping mogelijk.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 121201 + 129100HB bestellen.
Vorm HE: met nr. 121201 + 129100HE bestellen.