{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Nominale ⌀ DC | 8,99 mm | |
| Coating | ongecoat | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | DIN 6537 L | |
| Uitvoering | 5×D | |
| Tolerantie nominale ⌀ | ±0,003 | |
| Aantal snijkanten Z | 1 | |
| Tophoek | 120 graden | |
| aanbevolen maximale boordiepte L2 | 47,6 mm | |
| Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Semi-standaard | ja | |
| Spaangroeflengte Lc | 61 mm | |
| Totale lengte L | 103 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
| Schachttolerantie | h6 | |
| Voeding f in PEEK | 0,25 mm/omw. | |
| Gekleurde ring | zonder | |
| Producttype | Spiraalboor |
| Artikelnummer | 121201 8,99 | |
| EAN/GTIN | 4045197715968 | |
| Nummer fabrikant | 121201 8,99 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |