{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | CleverDrill | |
| Nominale ⌀ DC | 7,8 mm | |
| Coating | ongecoat | |
| Snijmateriaal | HSS | |
| Norm | DIN 340 | |
| Type | N | |
| Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
| Tophoek | 130 graden | |
| Schacht | Cilinderschacht | |
| Aantal snijkanten Z | 2 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| aanbevolen maximale boordiepte L2 | 97,3 mm | |
| Spaangroeflengte Lc | 109 mm | |
| Totale lengte L | 165 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 7,8 mm | |
| Gekleurde ring | zonder | |
| Producttype | Spiraalboor |
| Artikelnummer | 116050 7,8 | |
| Nummer fabrikant | 116050 7,8 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |