Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

HOLEX CleverDrill spiraalboor lang HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 11mm

Artikelnummer: 116050 11

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 340
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 130

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CleverDrill
Nominale ⌀ DC 11 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 340
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 130 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 111,5 mm
Spaangroeflengte Lc 128 mm
Totale lengte L 195 mm
Schacht-⌀ Ds 11 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 116050 11
Nummer fabrikant 116050 11
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
64
Aluminium (kortspanend)
N
52
Aluminium > 10% Si
N
40
Staal < 500 N/mm²
P
26
Staal < 750 N/mm²
P
26
Staal < 900 N/mm²
P
20
Staal < 1100 N/mm²
P
15
GG(G)
K
24
CuZn
N
32
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX CleverDrill − Stabiele boor voor alle standaardtoepassingen. Verbeterd aanboorgedrag door kruisslijping. Kerndikte en kernstijging normaal. profielgeslepen. Oppervlak: Bronskleurig ontlate spiraalgroef.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Tip:

Geschikte NC-centreerboren nr. 112120, 112140 en 112170 met 142° tophoek voor een hogere proceszekerheid