• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!
Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 2mm

Artikelnummer: 114050 2

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 2 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 338
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 118 graden
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 21 mm
Spaangroeflengte Lc 24 mm
Totale lengte L 49 mm
Schacht-⌀ Ds 2 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,03 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 114050 2
EAN/GTIN 4045197010964
Nummer fabrikant 114050 2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
45
Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

spiraalhoek, kerndikte en kernstijging normaal. Profielgeslepen; spiraalboor met rondloop- en verdelingsnauwkeurigheid en precies geslepen punt. Met blank oppervlak. Boor voor de productie.

Tip:

Maat 16 − 20: boor met schacht-⌀ 16 mm.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan