Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Spiraalboor HSS N, ongecoat, ⌀ DC h8: 10,2mm

Artikelnummer: 114050 10,2

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 10,2 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 338
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 118 graden
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 71,7 mm
Spaangroeflengte Lc 87 mm
Totale lengte L 133 mm
Schacht-⌀ Ds 10,2 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,1 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 114050 10,2
Nummer fabrikant 114050 10,2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
45
Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

spiraalhoek, kerndikte en kernstijging normaal. Profielgeslepen; spiraalboor met rondloop- en verdelingsnauwkeurigheid en precies geslepen punt. Met blank oppervlak. Boor voor de productie.

Tip:

Maat 16 − 20: boor met schacht-⌀ 16 mm.