Verbandkoffer DOMINO voor bedrijven, Land: AT

Artikelnummer: 098492 AT
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Land Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 280 mm
Diepte 115 mm
Hoogte 200 mm
Materiaal Kunststof
Kleur oranje
met wandhouder ja
Norm ÖNORM Z 1020-1
Producttype Verbandtrommel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 098492 AT
EAN/GTIN 4045444410011
Nummer fabrikant 418.035.00303
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GRAMM medical healthcare GmbH, Werkstraße 13, 71384 WEINSTADT, Deutschland, www.gramm-medical.de

Omschrijving

Uitvoering:

Slag- en breukvaste verbandkoffer van ABS-kunststof. Bescherming tegen vuil en spatwater door rubberen afdichting rondom. Met wandhouder mobiel en stationair inzetbaar. Variabele binnenindeling. Kleur: oranje met groen eerstehulp symbool.
Afmetingen 280 × 200 × 115 mm (b×h×d). Gevuld met inhoud volgens ÖNORM Z 1020-1. Geschikt voor gebruik in Oostenrijk.