GARANT Uni Line First Aid Wall uitgerust, verrijdbaar, Type: AT

Artikelnummer: 978010 AT
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Wall
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9
Breedte 600 mm
Diepte 750 mm
Hoogte 2.067 mm
Nuttige breedte 600 mm
Wiel-⌀ 125 mm
Belastbaarheid 75 kg
Gewicht 69 kg
Producttype EHBO-station

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 978010 AT
EAN/GTIN 4062406755461
Nummer fabrikant 978010 AT
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Mobiele complete set voor het beschikbaar stellen van EHBO-benodigdheden. Zeer stabiele, dubbelwandige staander van plaatstaal, aan beide zijden te gebruiken geperforeerde wanden □ 9 × 9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van accessoires voor geperforeerde wanden en GARANT easyFix-haken en -houders. Stevige bodemplaat in antraciet maakt eenvoudig opstellen en verplaatsen mogelijk. Met 4 zwenkwielen, ⌀ 125 mm, 2 met vergrendeling.
Inclusief eerstehulp assortiment nr. 978051 gr. AT

Levering:

GARANT Uni Line Wall verrijdbaar nr. 955451 gr. M; aanduidingsbord voor GARANT Uni Line Wall nr. 955453 gr. GREEN; GARANT Uni Line pictogram nr. 955474 gr. FIRSTAID.

Kleur:

Tweekleurige poedercoating, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016. Niet configureerbaar.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Dubbelwandige staander met aan beide zijden te gebruiken geperforeerde wanden.
  • Geperforeerde wanden 9 × 9 mm met een raster van 37 mm voor de bevestiging van easyFix-haken en -houders en andere wandaccessoires.
  • Maximale draagvermogens inclusief opbouw in acht nemen.

Onjuist gebruik
  • Geperforeerde wand alleen uitrusten met hiervoor bestemde accessoires.
  • Geen personen transporteren.
  • Geen onbeveiligde werkstukken opslaan of transporteren.
  • Niet op verrijdbare bedrijfsinrichtingen plaatsen of zetten.
  • Niet zelf ombouwen.

Downloads en documenten

Geschikte producten