{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| EN 1073-2 (bescherming tegen radioactieve deeltjes) | ja | |
| EN 1149-5 (antistatisch) | ja | |
| EN 14126 (virusdicht) | ja | |
| DIN 32781 (bescherming tegen pesticiden) | ja | |
| Serie | Microgard® | |
| Geslacht | Unisex | |
| Kleding conform | DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen | |
| Kleur | wit | |
| Uniseks-maat | XL | |
| Norm | EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1073-2; EN 14126; EN 32781; EN 1149-1 | |
| PSA CE-categorie | CE-categorie III, type 5/6 | |
| microporeus filmlaminaat | ja | |
| Platte naden voor een verhoogde bescherming tegen deeltjes en vloeistoffen | ja | |
| Wegwerpoverall | ja | |
| met capuchon | ja | |
| Producttype | Overall voor bescherming tegen chemicaliën | |
| CAS AL | 1A004B | |
| SH-Code AL | 00 |
| Artikelnummer | 098359 XL-S | |
| Nummer fabrikant | WH20B-00111-05 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |