• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Beschermingsoverall type 5/6 AlphaTec® 2000, wit, Uniseks-maat: L

Artikelnummer: 098359 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
488 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Kleding conform: DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1073-2; EN 14126; EN 32781; EN 1149-1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

EN 1073-2 (bescherming tegen radioactieve deeltjes) ja
EN 1149-5 (antistatisch) ja
EN 14126 (virusdicht) ja
DIN 32781 (bescherming tegen pesticiden) ja
Serie AlphaTec® 2000
Geslacht Unisex
Kleding conform DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
Kleur wit
Uniseks-maat L
Norm EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1073-2; EN 14126; EN 32781; EN 1149-1
PSA CE-categorie CE-categorie III, type 5/6
microporeus filmlaminaat ja
Platte naden voor een verhoogde bescherming tegen deeltjes en vloeistoffen ja
Wegwerpoverall ja
met capuchon ja
Producttype Overall voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 098359 L
EAN/GTIN 5013756000021
Nummer fabrikant WH20B-00111-04
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Omschrijving

Uitvoering:

Beschermingsoverall (PBM-categorie III) type 5/6.
Beschermingsoverall AlphaTec® 2000. In twee richtingen uitgezet microporeus filmmateriaal. Effectieve afstoting van minder gevaarlijke vloeibare chemicaliën, bescherming tegen deeltjes, bescherming tegen pesticiden en barrière tegen biologische stoffen. Siliconenvrij en vrijwel niet pluizend.

Toepassing:

Waar bescherming nodig is tegen door bloed overdraagbare ziekteverwekkers, pesticiden en biologische gevaren.

Norm:

  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 13034 type 6
  • EN 1149-5
  • EN 14126
  • EN 32781
  • EN 1073-2