Helder vizier, gebogen, Materiaal: PC

Artikelnummer: 097883 PC
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.648 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Materiaal Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • UV-bescherming: Standaard
  • Materiaal: Polycarbonaat

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Tint niet getint
Brillenglasaanduiding HO 1 B
UV-bescherming Standaard
Breedte 395 mm
Hoogte 203 mm
Dikte 2 mm
Materiaal Polycarbonaat
Producttype Vizier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097883 PC
EAN/GTIN 4062406120375
Nummer fabrikant 097883 PC
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Helder vizier van polycarbonaat.
Dikte 2,0 mm; wasemvrij, gebogen vizier.

T.b.v.:

Hoofdhouder nr. 097881 en helmhouder 097882.

Warning:

Beoogd gebruik
  • 3.2.1.
  • Helder vizier Voor montage aan hoofdhouder nr.
  • 097881 of helmhouder nr.
  • 097882.
  • Nr.
  • 097883 beschermt ogen tegen impact van deeltjes met gemiddelde energie van max. 120 m/s.
  • Nr.
  • 097884 beschermt ogen tegen impact van deeltjes met lage energie van max. 45 m/s.
  • Gebruik op kamertemperatuur.
  • Voor gebruik bij extreem hoge temperaturen dienen de houder- en vizieraanduiding de letter T achter de letter voor mechanische sterkte te bevatten.
  • Anders de gelaatsbescherming alleen bij kamertemperatuur gebruiken.
  • Kan over andere brillen worden gedragen.

Onjuist gebruik
  • 3.3.1.
  • Helder vizier Beschermt niet tegen IR-/UV-stralen van gevaarlijke intensiteit, evenals chemische, thermische en elektrische gevaren.
  • De beschermende werking mag niet worden verminderd door de combinatie met andere beschermingsmiddelen en de gebruiker mag niet worden gehinderd bij de werkzaamheden.
  • Alleen aan houder monteren die geschikt is voor het heldere vizier.