Hoofdhouder voor helder vizier, Type: MOUNT

Artikelnummer: 097881 MOUNT
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3.269 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Verstelbare wijdte: Draaisluiting

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht 186 g
Producttype Hoofdhouder gelaatsbescherming
Verstelbare wijdte Draaisluiting

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097881 MOUNT
EAN/GTIN 4062406120351
Nummer fabrikant 097881 MOUNT
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Lichte hoofdhouder voor gebruik van een vizier voor gelaatsbescherming als er geen hoofdbescherming nodig is. Met schuimrubberbekleding en draaisluiting voor instelling van de grootte. Instelbare hellingshoek van het vizier.

Warning:

Beoogd gebruik
  • 4.2.1.
  • Hoofdhouder voor de opname van een helder vizier.
  • Om direct op het hoofd te dragen zonder hoofdbescherming.
  • Te combineren met helder vizier nr.
  • 097883, 097884.
  • Gebruik op kamertemperatuur.
  • Voor gebruik bij extreem hoge temperaturen dienen de houder- en vizieraanduiding de letter T achter de letter voor mechanische sterkte te bevatten.
  • Anders de gelaatsbescherming alleen bij kamertemperatuur gebruiken.
  • 4.2.2.
  • Helmhouder voor de opname van een helder vizier.
  • Te combineren met veiligheidshelm met recht model en helder vizier nr.
  • 097883, 097884.
  • Gebruik op kamertemperatuur.
  • Voor gebruik bij extreem hoge temperaturen dienen de houder- en vizieraanduiding de letter T achter de letter voor mechanische sterkte te bevatten.
  • Anders de gelaatsbescherming alleen bij kamertemperatuur gebruiken.
  • 4.3.1.
  • Hoofdhouder niet met hoofdbescherming combineren.
  • De beschermende werking mag niet worden verminderd door de combinatie met andere beschermingsmiddelen en de gebruiker mag niet worden gehinderd bij de werkzaamheden.
  • Alleen een helder vizier monteren dat geschikt is voor de houder.
  • 4.3.2.
  • Helmbevestiging de beschermende werking mag niet worden verminderd door de combinatie met andere beschermingsmiddelen en de gebruiker mag niet worden gehinderd bij de werkzaamheden.