Oorkappen VeriShield 100, Type: VS110

Artikelnummer: 097762 VS110
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
203 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie VeriShield 100
Artikelomschrijving producent Verishield VS110
SNR-waarde (dempingswaarde) 27 dB(A)
Producttype Oorkappen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097762 VS110
EAN/GTIN 7312550351451
Nummer fabrikant 1035145-VS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Omschrijving

Uitvoering:

De oorkappen uit de VeriShield 100 serie worden gekenmerkt door aanpassingsmogelijkheden voor elke grootte van het hoofd en de bredere opening van de kappen. Kappen met lange levensduur voor veeleisende, langdurige werkzaamheden. De lichte, gevoerde hoofdbeugel zit perfect. Het zachte geheugen-Foam-materiaal van de oorschelpen sluit dicht af en draagt bij aan een optimaal draagcomfort en een betere demping.
SNR = 27 dB (H = 30 dB, M = 24 dB, L = 19 dB).

Tip:

Hygiënesets verkrijgbaar op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten