Oorkappen VeriShield 100 D, Type: VS100D

Artikelnummer: 097766 VS100D
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
197 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie VeriShield 100
Artikelomschrijving producent Verishield VS100D
SNR-waarde (dempingswaarde) 26 dB(A)
Producttype Oorkappen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097766 VS100D
EAN/GTIN 7312550351963
Nummer fabrikant 1035196-VS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Omschrijving

Uitvoering:

De oorkappen uit de VeriShield 100 D serie geven de medewerker vooral dankzij de Sound-management-technologie (SMT) meer veiligheid, omdat deze de schadelijke geluiden blokkeert en tegelijkertijd de taal en signalen natuurlijk laat gelden. Bovendien biedt de technologie een groot aantal aanpassingsmogelijkheden voor elke grootte van het hoofd en een bredere kappenopening. De lange levensduur van de kappen wordt vooral bereikt door het robuuste materiaal en de duurzame constructie. Het lichte materiaal draagt bij aan een verbeterd draagcomfort. Het zachte geheugen-Foam-materiaal van de oorschelpen is geschikt voor dragers met gevoelige gehoorgangen of gehoorapparaten.
SNR = 26 dB (H = 28 dB, M = 23 dB, L = 20 dB).

Tip:

Hygiënesets voor de VeriShield 100 D serie onder nr. 097761.

Downloads en documenten

Geschikte producten