Set reserve-oordopjes, 10 paar HOLEX, Type: 32

Artikelnummer: 097689 32
Nieuw product.
Prijs instellen 10 paar (0,30 € / 1 paar)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
539 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

SNR-waarde (dempingswaarde) 32 dB(A)
Inhoud 10 paar
Producttype Reserve-oordopjes
Materiaal oordopjes Polyurethaan

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097689 32
EAN/GTIN 4069515001199
Nummer fabrikant 097689 32
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Set reserveoordopjes, 10 paar.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Beschermt tegen schadelijk lawaai.
  • Optimale beschermende werking alleen bij het bereiken van een bij het oor van de drager effectief restgeluidsniveau van 70 dB tot 80 dB.
  • Door aftrek van de standaardafwijking van de gemiddelde waarde van de geluidsisolatie, wordt de veronderstelde beschermende werking van de desbetreffende gehoorbescherming berekend.
  • 097688: De beugel kan onder de kin of op het hoofd worden geplaatst.
  • Alleen gebruiken met reserve-oordopjes art.-nr.
  • 097689.

Onjuist gebruik
  • De beschermende werking mag niet worden verminderd door de combinatie met andere beschermingsmiddelen en de gebruiker mag niet worden gehinderd bij de werkzaamheden.
  • Dit product kan door bepaalde chemische stoffen worden aangetast.
  • Verdere gegevens kunnen bij de producent worden opgevraagd.