Uitvoering:
Gehoorbescherming met
ergonomisch gevormde beugel en PU-dopjes voor alle gehoorganggroottes. De oordopjes bestaan uit twee componenten en zijn daardoor bijzonder comfortabel. De beugel kan in meerdere standen worden gedragen. Het hygiënisch wisselen van de oordopjes (reserveoordopjes nr.
097689 gr. 32) is met enkele handelingen uitvoerbaar. UTC SNR = 32 dB (H = 32 dB, M = 29 dB, L = 28 dB). OTH SNR = 33 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 28 dB).
Warning:
Beoogd gebruik- Beschermt tegen schadelijk lawaai.
- Optimale beschermende werking alleen bij het bereiken van een bij het oor van de drager effectief restgeluidsniveau van 70 dB tot 80 dB.
- Door aftrek van de standaardafwijking van de gemiddelde waarde van de geluidsisolatie, wordt de veronderstelde beschermende werking van de desbetreffende gehoorbescherming berekend.
- 097688: De beugel kan onder de kin of op het hoofd worden geplaatst.
- Alleen gebruiken met reserve-oordopjes art.-nr.
- 097689.
Onjuist gebruik- De beschermende werking mag niet worden verminderd door de combinatie met andere beschermingsmiddelen en de gebruiker mag niet worden gehinderd bij de werkzaamheden.
- Dit product kan door bepaalde chemische stoffen worden aangetast.
- Verdere gegevens kunnen bij de producent worden opgevraagd.