Luchthelm grijs, Artikelomschrijving producent: M306

Artikelnummer: 097288 M306
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Artikelomschrijving producent Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Materiaal: Polycarbonaat
  • Coating: krasvast

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht 832 g
Artikelomschrijving producent M306
Materiaal Polycarbonaat
Coating krasvast
Producttype Hoofddeel motoraangedreven adembescherming

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097288 M306
EAN/GTIN 4054596918740
Nummer fabrikant 7100257937
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

De luchthelm combineert een comfortabele adembescherming met een oog- en gezichtsbescherming volgens EN 166 en een hoofdbescherming volgens EN 397. Een helder polycarbonaat vizier biedt bescherming tegen mechanische en chemische gevaren. Ratelsluiting voor een snelle en individuele afstelling van de maat.

Toepassing:

Alle industriële locaties waar naast een adembescherming ook een oog- en gezichtsbescherming, alsmede een hoofdbescherming nodig zijn, zoals in een gieterij of bij de tunnelbouw.

Norm:

EN 12941 beschermingsklasse TH2 of TH3; EN 397; EN 166

T.b.v.:

  • Nr. 097175 Versaflo™ TR800 Ventilator-adembeschermingsset
  • Nr. 097281 Versaflo™ TR600
  • Nr. 097180 Versaflo™ TR300 Ventilator-adembeschermingsset

Downloads en documenten

Geschikte producten