Ventilator-adembeschermingsset Versaflo™ TR300+, Type: START

Artikelnummer: 097180 START
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent TR315E+
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Motoraangedreven unit motoraangedreven adembescherming

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097180 START
EAN/GTIN 4054596175389
Nummer fabrikant 7100098908
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

De Versaflo™ TR300+ motoraangedreven adembeschermingsset biedt bescherming tegen deeltjes. Het compacte en goed aansluitende systeem met een gewicht van slechts 1135 g is bijzonder geschikt voor zittend werk en krappe werkplekken. Een constante luchttoevoer wordt ook bij afnemende accu- en filtercapaciteit gegarandeerd. Akoestisch en optisch alarm bij een laag batterijniveau en/of te geringe luchtstroom. Op het display worden batterijtoestand, vulniveau van het deeltjesfilter en luchtstroomniveau weergegeven.

Norm:

EN 12941 (TH2 of TH3 afhankelijk van het gebruikte hoofddeel).

Levering:

  • 1 × motoraangedreven unit TR302E+
  • 1× vonkenvanger TR362E
  • 1× luchtstroomindicator
  • 1× deeltjesfilter TR3712E
  • 1 × voorfilter TR3600
  • 1 × standaardgordel TR325
  • 1 × hoogrendements batterij TR332
  • 1 × lader incl. netadapter TR341E
  • 1 × in de lengte verstelbare luchtslang BT30

Tip:

De Versaflo™ TR300+ motoraangedreven adembeschermingsset wordt zonder hoofddeel geleverd.