Gelaatsscherm, Artikelomschrijving producent: M206

Artikelnummer: 097190 M206
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Artikelomschrijving producent Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaal: Polycarbonaat
  • Coating: krasvast

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht 650 g
Artikelomschrijving producent M206
Materiaal Polycarbonaat
Coating krasvast
Producttype Hoofddeel motoraangedreven adembescherming

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097190 M206
EAN/GTIN 4054596918696
Nummer fabrikant 7100258667
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Comfort-hoofddeel met geïntegreerde veiligheidspet conform EN 812 EN polycarbonaatvizier voor geteste oogbescherming tegen mechanische en chemische gevaren. Via een ratelsysteem kan het goed uitgebalanceerde hoofddeel individueel worden aangepast.

Toepassing:

Toepassingsgebieden waarin een motoraangedreven adembescherming wordt gebruikt en een veiligheidskap volgens EN 812 nodig is.

Norm:

EN 12941 beschermingsklasse TH2 of TH3; EN 166; EN 812

T.b.v.:

  • Nr. 097175 Versaflo™ TR800 Ventilator-adembeschermingsset
  • Nr. 097281 Versaflo™ TR600
  • Nr. 097180 Versaflo™ TR300 Ventilator-adembeschermingsset