Wegwerphandschoenen, set Dermatril 740, Handschoenmaat: 11

Artikelnummer: 094730 11
Nieuw product.
Prijs instellen 100 Stuk (0,24 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
1.141 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Handschoeneigenschap: latexvrij; DMF-vrij; Levensmiddelencertificering
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • elektrostatische eigenschap: 0,1 sec. conform ladingverval EN 61340-5-1
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374; Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen conform EN 374
  • Norm/verordening: EN 374

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap latexvrij; DMF-vrij; Levensmiddelencertificering
EN 374 Typ B (KPT)
Bestendigheid tegen chemicaliën KPT
Materiaal Nitril
elektrostatische eigenschap 0,1 sec. conform ladingverval EN 61340-5-1
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374; Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen conform EN 374
Dragermateriaal Nitril
Dikte 0,11 mm
Lengte 250 mm
Inhoud 100
Gewicht 809 g
Kleur blauw
Toepassingsgebied Precisie
Norm/verordening EN 374
AQL 0,65
Toepassing eenmalig te gebruiken
Producttype Wegwerphandschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094730 11
EAN/GTIN 4008198774013
Nummer fabrikant 074011081C
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Omschrijving

Uitvoering:

Set wegwerphandschoenen in dispenser. Categorie III. Poedervrij.
Dermatril 740. Toegestaan voor het contact met levensmiddelen. Latexvrij. AQL 0,65 (EN 374-2). Inhoud: 100 st.
Met geruwde vingertoppen.

Norm:

EN 374; EN 455; Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen conform EN 374