{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Handschoeneigenschap | latexvrij; DMF-vrij; Levensmiddelencertificering | |
| EN 374 | Typ B (KPT) | |
| Bestendigheid tegen chemicaliën | KPT | |
| Materiaal | Nitril | |
| elektrostatische eigenschap | 0,1 sec. conform ladingverval EN 61340-5-1 | |
| Veiligheidsklasse | Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374; Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen conform EN 374 | |
| Dragermateriaal | Nitril | |
| Dikte | 0,11 mm | |
| Lengte | 250 mm | |
| Inhoud | 100 | |
| Gewicht | 809 g | |
| Kleur | blauw | |
| Toepassingsgebied | Precisie | |
| Handschoenmaat | 7 | |
| Wanddikte | 0,11 mm | |
| Norm/verordening | EN 374 | |
| AQL | 0,65 | |
| Toepassing | eenmalig te gebruiken | |
| Permeatietijd bij aceton 99% | <10 min | |
| Permeatietijd bij acetonitril 99% | <10 min | |
| Permeatietijd bij cyclohexaan 99% | 30-40 min | |
| Permeatietijd bij dimethylsulfoxide 99% | 10-30 min | |
| Permeatietijd bij ethanol 95% | 10-30 min | |
| Permeatietijd bij isopropanol 99% | 10-30 min | |
| Permeatietijd bij methanol 99% | <10 min | |
| Permeatietijd bij natriumhydroxide 40% | 240-480 min | |
| Permeatietijd bij natriumhydroxide 50% | 240-480 min | |
| Permeatietijd bij zwavelzuur 50% | >480 min | |
| Permeatietijd bij zwavelzuur 96% | 10-30 min | |
| Beschermingscategorie | Categorie III | |
| Handschoentype | Wegwerphandschoen | |
| Producttype | Wegwerphandschoen |
| Artikelnummer | 094730 7 | |
| EAN/GTIN | 4008198774075 | |
| Nummer fabrikant | 074007081C | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com |