Laag model schoen grijs/blauw MADDIE grey-blue Low ESD, S1PS, EU-schoenmaat: 42

Artikelnummer: 092716 42
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S1PS
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MADDIE
Geslacht Dames
Veiligheidsklasse S1PS
Materiaal veiligheidsneus Staal
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap brandstofbestendig
Eigenschap van zool Reboundzool
EU-schoenmaat 42
Kleur grijs/blauw
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 092716 42
EAN/GTIN 4030839375280
Nummer fabrikant 749501-42
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Omschrijving

Uitvoering:

Sportieve damesveiligheidsschoen MADDIE grey-blue in attractief design. Unieke verbinding van het hightechmateriaal Infinergy® van BASF voor demping over het hele oppervlak en ideale pasvorm voor smalle damesvoeten.
  • Microvezel- / textielbovenmateriaal.
  • Ademende textielvoering.
  • Gevoerde tong.
  • Inlegzool voor het hele schoenoppervlak SPORTIVE ESD grey.
  • Doorloopbescherming zonder metaal.
  • TPU/PU-zool MAXXIMO.
  • ESD-uitrusting.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S1PS FO SRC
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MADDIE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen