Veiligheidssandaal voor dames MADDIE grey Easy ESD S1P MADDIE grey Easy ESD S1P, Maat 36

Artikelnummer: 749531-36
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S1P
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • Doorloopzekerheid: Doorloopbescherming zonder metaal
  • Norm: EN ISO 20345:2011
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie MADDIE
Veiligheidsklasse S1P
Materiaal veiligheidsneus Staal
Doorloopzekerheid Doorloopbescherming zonder metaal
Norm EN ISO 20345:2011
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 36
Kleur grijs
Producttype Veiligheidssandaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 749531-36
EAN/GTIN 4030839319659
Nummer fabrikant 749531-36
L-nummer L00790 2774
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • microvezel/mesh materiaal
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde tong
  • hele inlegzool SPORTIVE ESD grey
  • metaalvrije tussenzool
  • TPU/PU zool MAXXIMO
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S1P SRC, type A
  • ledervrij
  • zoolkern uit Infinergy® by BASF

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "MADDIE" Bekijk alles