Laag model schoen zwart RUNNER 955 BOA, S1P, EU-schoenmaat: 44

Artikelnummer: 092016 44
Nieuw product.
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S1P
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie RUNNER
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S1P
Materiaal veiligheidsneus Staal
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap Draaisluiting
Eigenschap van zool Reboundzool
EU-schoenmaat 44
Kleur zwart
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 092016 44
EAN/GTIN 4043692468921
Nummer fabrikant 21900-44
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Omschrijving

Uitvoering:

Sportieve, moderne veiligheidsschoen van de RUNNER-serie met hoge flexibiliteit.
  • Permanent actieve vochtigheidsregulering dankzij de actief-X functionele voering.
  • Doorloopremmende eigenschap zonder metaal met XP® tussenzool.
  • Stalen kap.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, drukontlastende inlegzool en zooltechnologie met groot reactievermogen.
  • clima-stream® concept voor maximale ademing in de schoen.
  • SPORTY-zoolsysteem met lamellen voor natuurlijk afrolgedrag en zeer goede demping in het hielgedeelte.
  • ESD-uitrusting.
  • MESH-bovenmateriaal.
  • Laag model schoen met BOA-sluiting.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Downloads en documenten

Geschikte producten