Veiligheidsschoen, laag model zwart RUNNER 145, S1P, EU-schoenmaat: 36

Artikelnummer: 092014 36
Nieuw product.
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S1P
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie RUNNER
Geslacht Heren; Unisex
Veiligheidsklasse S1P
Materiaal veiligheidsneus Staal
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap van zool Reboundzool
EU-schoenmaat 36
Kleur zwart
Producttype Veiligheidsschoen, laag model

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 092014 36
EAN/GTIN 4043692462745
Nummer fabrikant 27400-36
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Omschrijving

Uitvoering:

Sportieve, moderne veiligheidsschoen van de RUNNER-serie met hoge flexibiliteit.
  • Permanent actieve vochtigheidsregulering dankzij de actief-X functionele voering.
  • Doorloopremmende eigenschap zonder metaal met XP® tussenzool.
  • Stalen kap.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, drukontlastende inlegzool en zooltechnologie met groot reactievermogen.
  • clima-stream® concept voor maximale ademing in de schoen.
  • SPORTY-zoolsysteem met lamellen voor natuurlijk afrolgedrag en zeer goede demping in het hielgedeelte.
  • ESD-uitrusting.
  • MESH-bovenmateriaal.
  • Schoen, laag model met klittenbandsluiting.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC