ESD-sweatjack CONDUCTEX® Cotton Knit, zilvergrijs, Maat: M

Artikelnummer: 091615 M
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaalsamenstelling: 95% Katoen; 5% Carbon
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 300
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CONDUCTEX®
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 95% Katoen; 5% Carbon
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 300 g/m2
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Kleur zilvergrijs
Uniseks-maat M
Producttype Sweatshirt-jack

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 091615 M
EAN/GTIN 4050274472788
Nummer fabrikant 08014 86012 000 2064-M
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Omschrijving

Uitvoering:

Toepassing: elektronicaproductie. Ter bescherming van producten tegen elektrostatische ontlading.
Oppervlakteweerstand: 106 tot 107 Ω.
ESD-sweatjack van gebreid materiaal met hoog draagcomfort. Zeer goede pasvorm en bewegingsvrijheid.
  • Comfortabele, geleidende sweatkraag.
  • Front met ritssluiting.
  • Met mouwboorden.
  • ESD-stick-embleem op linker bovenarm.

Van comfortabel CONDUCTEX® Cotton Knit -materiaal en is overtuigend door een betrouwbare geleidbaarheid met zeer hoogwaardige afwerking. Kraag, mouwafsluiting en band in contrastkleur.

Norm:

EN 61340-5-1.