ESD-sweatjack CONDUCTEX® Pro Knit, navy, Maat: XS

Artikelnummer: 091616 XS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Materiaalsamenstelling: 33% katoen; 60% Polyester; 7% Carbon
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 305
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CONDUCTEX®
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 33% katoen; 60% Polyester; 7% Carbon
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 305 g/m2
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Kleur navy
Uniseks-maat XS
Producttype Sweatshirt-jack

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 091616 XS
EAN/GTIN 4050274718619
Nummer fabrikant 08016 86012 005 45-XS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Omschrijving

Uitvoering:

ESD-sweatjack van gebreid materiaal met hoog draagcomfort. Zeer goede pasvorm en bewegingsvrijheid.
  • Comfortabele, geleidende sweatkraag.
  • Front met ritssluiting.
  • Met mouwboorden.
  • ESD-stick-embleem op linker bovenarm.

Toepassing: elektronicaproductie. Ter bescherming van producten tegen elektrostatische ontlading.
Oppervlakteweerstand: 106 tot 107 Ω.
Zacht katoenmengweefsel CONDUCTEX® Pro Knit. Hoge functionaliteit met zeer goede lekwaarden. Bijzonder kleur- en wasbestendig door aandeel polyester.

Norm:

EN 61340-5-1.