{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | PROBAN | |
| Geslacht | Heren | |
| Materiaalsamenstelling | 100% Katoen | |
| Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 380 g/m2 | |
| Wassen | 60 °C Bonte was | |
| Kleding conform | DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte | |
| Kleur | koningsblauw | |
| Confectiemaat DE | 52 | |
| Producttype | Veiligheidsbroek voor lassers |
| Artikelnummer | 091599 52 | |
| EAN/GTIN | 4050274860189 | |
| Nummer fabrikant | 01096 50062 001 41-52 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |