Veiligheids Amerikaanse overall voor lassers PROBAN, koningsblauw, Confectiemaat DE: 114

Artikelnummer: 091599 114
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Confectiemaat DE Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaalsamenstelling: 100% Katoen
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 380
  • Wassen: 60 °C Bonte was
  • Kleding conform: DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie PROBAN
Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 100% Katoen
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 380 g/m2
Wassen 60 °C Bonte was
Kleding conform DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte
Kleur koningsblauw
Confectiemaat DE 114
Producttype Veiligheidsbroek voor lassers

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 091599 114
EAN/GTIN 4050274860363
Nummer fabrikant 01096 50062 001 41-114
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Omschrijving

Uitvoering:

De klassieke, eenkleurige beschermende kleding voor lassers is bijzonder robuust en combineert een hoog draagcomfort met een goede ademing. De kleding garandeert een bescherming tegen hitte, vonken en lasspetters. Bovendien beschikt de serie over de vlamwerende eigenschappen die ook na herhaalde wasbeurten behouden blijven. Toepassingsgebieden: staalfabrieken, metaalverwerkende industrie, lassers, installatietechniek, gieterij.
De Amerikaanse overall PROBAN® is door de elastische overallschouderband met klemgespen zeer comfortabel. Bij de onderrug is er nog meer bescherming dankzij een hoog gesneden nierbescherming. De instapmogelijkheden aan de zijkant moeten met knopen worden versteld.
  • Twee zijzakken.
  • Een verstevigde bovenstuk-, duimstok- en achterzak met klep en blinde drukknoopsluiting.
  • Splitverwerking met blinde knoopsluiting.

Norm:

  • EN ISO 11611, klasse 2, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Tip:

Op aanvraag is de serie met het textielgewicht 470g/m2 gecertificeerd volgens EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1 leverbaar. Of in een lichtere variant met 320g/m2 getest volgens EN 11611, klasse 1, A1 en EN 11612 A1, B1, C1. Details over de maat vindt u in de maattabel.