Werkjack Highline, korenblauw / marine, Confectiemaat DE: 98

Artikelnummer: 091311 98
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Confectiemaat DE Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaalsamenstelling: 35% Katoen; 65% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 285
  • Kleding standaard: UV-standaard 801; Oeko-Tex-standaard 100
  • Wassen: 60 °C Bonte was

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Highline
Speciale dienstverlening Textielveredeling
Geslacht Heren
Materiaalsamenstelling 35% Katoen; 65% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 285 g/m2
Kleding standaard UV-standaard 801; Oeko-Tex-standaard 100
Wassen 60 °C Bonte was
Kleur korenblauw / marine
Maat ES 42L
Confectiemaat DE 98
Maat FR 42L
Maat IT 42L
Jassluiting Ritssluiting
blinde sluiting ja
Mouwafsluiting verstelbare mouwboord met klittenbandsluiting
Met band Elastiek in de band
Plooien in rugdeel ja
Aantal borstzakken met klep en klittenbandsluiting 2
Aantal zijzakken 2
Zijzakken opgezet
Plaats vak voor mobiele telefoon op linkermouw
Producttype Werkjack

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 091311 98
EAN/GTIN 4030913065649
Nummer fabrikant 2310098
Fabrikant/verantwoordelijke persoon PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de

Omschrijving

Uitvoering:

Frisse en moderne collectie Highline met een hoogwaardige, niet-schurende en krimpvrije materiaalcombinatie in een ontwerp met drie kleuren. Contrastkleur van zeer sterk canvasweefsel. Stevig dankzij drievoudige naad op de belastingspunten. Veel handige details, zoals vakken voor mobiele telefoon en duimstok en een verstelbare band.
Werkjack met plooi op het rugdeel en elastiek in de band voor een optimaal draagcomfort.
  • Twee borstzakken met klep en klittenbandsluiting.
  • Blinde ritssluiting aan voorzijde.
  • Vak voor mobiele telefoon op linkermouw.
  • Twee zijzakken.
  • Verstelbare mouwboord met klittenbandsluiting.

Tip:

Op aanvraag in andere kleuren leverbaar.
Werkjack in de kleurencombinatie leisteen / zwart onder nr. 091312.
Details over de maat vindt u in de maattabel.
Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.