{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Highline | |
| Speciale dienstverlening | Textielveredeling | |
| Geslacht | Heren | |
| Materiaalsamenstelling | 35% Katoen; 65% Polyester | |
| Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 285 g/m2 | |
| Kleding standaard | UV-standaard 801; Oeko-Tex-standaard 100 | |
| Wassen | 60 °C Bonte was | |
| Kleur | korenblauw / marine | |
| Confectiemaat DE | 50 | |
| Maat FR | 46 | |
| Jassluiting | Ritssluiting | |
| blinde sluiting | ja | |
| Mouwafsluiting | verstelbare mouwboord met klittenbandsluiting | |
| Met band | Elastiek in de band | |
| Plooien in rugdeel | ja | |
| Aantal borstzakken met klep en klittenbandsluiting | 2 | |
| Aantal zijzakken | 2 | |
| Zijzakken | opgezet | |
| Plaats vak voor mobiele telefoon | op linkermouw | |
| Producttype | Werkjack |
| Artikelnummer | 091311 50 | |
| EAN/GTIN | 4030913065519 | |
| Nummer fabrikant | 2310050 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de |