{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Workwear | |
| Speciale dienstverlening | Textielveredeling | |
| Geslacht | Heren | |
| Materiaalsamenstelling | 50% Katoen; 50% Polyester | |
| Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 200 g/m2 | |
| Kleding standaard | Oeko-Tex-standaard 100 | |
| Wassen | 60 °C Bonte was | |
| Kleur | donkerblauw | |
| Materiaal | Katoen, polyester | |
| Uniseks-maat | L | |
| Snit | Heren | |
| met leasinglabel | ja | |
| Producttype | Poloshirt |
| Artikelnummer | 090306 L | |
| EAN/GTIN | 4062406780777 | |
| Nummer fabrikant | 090306 L | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |