{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Workwear | |
| Speciale dienstverlening | Textielveredeling | |
| Geslacht | Unisex | |
| Materiaalsamenstelling | 100% Polyester | |
| Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 230 g/m2 | |
| Kleding standaard | Oeko-Tex-standaard 100 | |
| Wassen | 30 °C Fijne was | |
| Kleur | donkerblauw | |
| Materiaal | 3-Laags laminaat met TRIACTIVE-PRO-technologie | |
| Materiaal voering | lichte fleece | |
| Uniseks-maat | S | |
| ademend | ja | |
| winddicht | ja | |
| Snit | Herenmodel | |
| Jassluiting | Ritssluiting | |
| Producttype | Softshell-jack |
| Artikelnummer | 090511 S | |
| EAN/GTIN | 4062406781019 | |
| Nummer fabrikant | 090511 S | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |