{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Ketting-⌀ | 13 mm | |
| Nuttige lengte | 5 m | |
| Belastbaarheid WLL β = 0° – 45° | 7.500 kg | |
| Belastbaarheid WLL β = 45° – 60° | 5.300 kg | |
| Producttype | Aanslagketting |
| Artikelnummer | 086428 5 | |
| EAN/GTIN | 2050002048843 | |
| Nummer fabrikant | H213SL5TYP1 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de |