Aanslagketting 2-delig, Nuttige lengte: 2m

Artikelnummer: 086428 2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nuttige lengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Ketting-⌀ 13 mm
Nuttige lengte 2 m
Belastbaarheid WLL β = 0° – 45° 7.500 kg
Belastbaarheid WLL β = 45° – 60° 5.300 kg
Producttype Aanslagketting

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 086428 2
EAN/GTIN 4032378140657
Nummer fabrikant H213SL2TYP1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Omschrijving

Uitvoering:

aanslagkettingen met H-stempel (toestemming van de Duitse ongevallenverzekering van de bedrijfstak).
Hoogvaste kettinghangwerken met vorkhaken, met zwart gelakte ketting.

Tip:

andere maten en uitvoeringen (bijv. veiligheidslasthaken) op aanvraag.