{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Nominale houdkracht | 95 N | |
| ⌀ | 16 mm | |
| Hoogte | 4,5 mm | |
| Hoogte met schroefdraad | 11,5 mm | |
| Materiaal magneetkern | Neodymium | |
| Materiaal oppervlak | verzinkt | |
| Schroefdraad | M4 | |
| Schroefdraadbus | ja | |
| maximale temperatuurbestendigheid | 80 °C | |
| Gewicht | 13,2 g | |
| Producttype | Platte grijpermagneet |
| Artikelnummer | 085924 16 | |
| EAN/GTIN | 2050001737755 | |
| Nummer fabrikant | E774 |