{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Klantartikelnummer: 
                        EAN/GTIN: 
                        Nummer fabrikant: 
                        Cat. nr.: 
                    | Nominale houdkracht | 25 N | |
| ⌀ | 10 mm | |
| Hoogte | 4,5 mm | |
| Hoogte met schroefdraad | 11,5 mm | |
| Materiaal magneetkern | Neodymium | |
| Materiaal oppervlak | verzinkt | |
| Schroefdraad | M3 | |
| Schroefdraadbus | ja | |
| maximale temperatuurbestendigheid | 80 °C | |
| Gewicht | 4,5 g | |
| Producttype | Platte grijpermagneet | 
| Artikelnummer | 085924 10 | |
| EAN/GTIN | 2050001737731 | |
| Nummer fabrikant | E772 |